計測震度計G250 処理部

計測震度計G250 処理部 - 明星電気計測震度計G250 処理部 - 明星電気計測震度計G250 処理部 - 明星電気計測震度計G250 処理部 - 明星電気計測震度計G250 処理部 - 明星電気

気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。
日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。
算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。
停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。
様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。
気象庁検定取得対応品。

用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約7表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)内容量1台
注意
※計測震度計G250シリーズは、別途、計測部と中継アレスタボックスの購入が必要です。
※気象庁検定取得のためには、計測部と同時に購入してください。
※ (別々に購入された場合は、気象庁検定取得不可となります)
※自動時刻校正のためには、GPSタイムレシーバ設置またはNTPサーバとの連動が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06112307G250-PLG
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする