緊急地震速報受信装置
S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。
そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。
また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。
仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)
質量(kg)約7.4(本体部のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)
インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)
モニタTFT液晶17インチ
音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX
設置条件屋内専用
内容量1台
関連資料:
配信サービス例(2.02MB)
注意
※緊急地震速報(予報)を受信するためには、配信事業者との配信契約が必要となります。※ラックはオプションです。
※モニタ、音声出力、LANインターフェース、 電源、寸法・重量等 につきましては、予告無しに変更する可能性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |