RSタイチ
ベルト ポーチ
付属ベルトにより、ショルダー・ウエスト・レッグポーチとして使用可能な、3way仕様の多機能ポーチ。
用途
ポーチ
材質
ポリエステル 100%
色
CHARCOAL
容量(L)
1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×130×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06105106
RSB280
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください