曜日別特売

ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)

ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) - RYOCO(菱高精機)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃

用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※超硬ロー付
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06120497JE400-4NL15035:R78115351615
29,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120506JE400-4NL15045:R78125451615
39,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120515JE400-4NL15060:R78140601615
44,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120531JE400-4NL16035:R78115351616
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120540JE400-4NL16045:R78125451616
41,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120549JE400-4NL16060:R78140601616
45,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120558JE400-4NL18035:R78115352018
32,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120567JE400-4NL18045:R78125452018
47,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120576JE400-4NL18060:R78140602018
51,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120585JE400-4NL20040:R78130402020
44,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120601JE400-4NL20055:R78145552020
50,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120610JE400-4NL20070:R78160702020
60,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120619JE400-4NL20080:R78170802020
63,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120628JE400-4NL20100:R781901002020
69,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120637JE400-4NL20120:R782101202020
91,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120646JE400-4NL22055:R78145552022
59,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120655JE400-4NL22070:R78160702022
71,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120671JE400-4NL22080:R78170802022
75,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120680JE400-4NL24065:R78160652524
75,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120689JE400-4NL24080:R78175802524
90,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120698JE400-4NL25065:R78160652525
75,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120707JE400-4NL25080:R78175802525
90,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120716JE400-4NL25100:R781951002525
96,100
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120725JE400-4NL25120:R782151202525
110,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120741JE400-4NL26050:R78145502526
65,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120750JE400-4NL26065:R78160652526
85,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120759JE400-4NL26080:R78175802526
99,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120768JE400-4NL28060:R78155603228
73,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120777JE400-4NL28080:R78175803228
99,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120786JE400-4NL28100:R781951003228
117,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120795JE400-4NL30060:R78160603230
73,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120811JE400-4NL30080:R78180803230
99,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120820JE400-4NL30100:R782001003230
117,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120829JE400-4NL30120:R782201203230
134,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120838JE400-4NL30150:R782501503230
167,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120847JE400-4NL32060:R78160603232
77,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120856JE400-4NL32080:R78180803232
103,700
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120865JE400-4NL32100:R782001003232
122,600
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120881JE400-4NL32120:R782201203232
152,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120890JE400-4NL35120:R782201203235
158,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120899JE400-4NL35120J:R782201204235
158,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120908JE400-4NL40150:R782601503240
226,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120917JE400-4NL40150J:R782601504240
226,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120926JE400-4NL40200:R783102003240
301,500
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120935JE400-4NL40200J:R783102004240
301,500
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120969JE400-4NL24050:R78145502524
55,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06120978JE400-4NL25050:R78145502525
55,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121048JE400-4NL35080:R78180803235
111,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121057JE400-4NL35080J:R78180804235
111,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121066JE400-4NL36080:R78190803236
111,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする