ジャンボエンドミル6枚刃 標準

ジャンボエンドミル6枚刃 標準 - RYOCO(菱高精機)

超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃

用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※超硬ロー付
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06117600JE400-6SS4006:R78155453240
61,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117609JE400-6SS4006J:R78155454240
61,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117618JE400-6SS4106:R78155453241
74,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117627JE400-6SS4106J:R78155454241
74,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117636JE400-6SS4206:R78155453242
74,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117645JE400-6SS4206J:R78155454242
74,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117661JE400-6SS4906:R78170503249
88,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117670JE400-6SS4906J:R78170504249
88,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117679JE400-6SS5006:R78170503250
88,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117688JE400-6SS5006J:R78170504250
88,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117697JE400-6SS5206:R78170503252
111,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117706JE400-6SS5206J:R78170504252
111,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117715JE400-6SS5606:R78180553256
137,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117731JE400-6SS5606J:R78180554256
137,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117740JE400-6SS5806:R78180553258
141,700
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117749JE400-6SS5806J:R78180554258
141,700
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117758JE400-6SS6006J:R78180554260
141,700
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117767JE400-6SS6206J:R78190604262
157,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117776JE400-6SS6406J:R78190604264
162,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117785JE400-6SS6506J:R78190604265
162,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117801JE400-6SS6806J:R78200654268
202,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117810JE400-6SS7006J:R78200654270
202,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117880JE400-6SS5306:R78180553253
116,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117889JE400-6SS5306J:R78180554253
116,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117898JE400-6SS5406:R78180553254
116,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117907JE400-6SS5406J:R78180554254
116,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117916JE400-6SS5506:R78180553255
116,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117925JE400-6SS5506J:R78180554255
116,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117995JE400-6SS4306:R78160503243
77,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118011JE400-6SS4306J:R78160504243
77,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118020JE400-6SS4406:R78160503244
77,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118029JE400-6SS4406J:R78160504244
77,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118038JE400-6SS4506:R78160503245
77,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118047JE400-6SS4506J:R78160504245
77,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118065JE400-6SS6606J:R78190604266
195,900
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118135JE400-6SS4606:R78160503246
85,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118151JE400-6SS4606J:R78160504246
85,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118160JE400-6SS4706:R78170503247
85,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118169JE400-6SS4706J:R78170504247
85,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118178JE400-6SS4806:R78170503248
85,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118187JE400-6SS4806J:R78170504248
85,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする