曜日別特売

ジャンボエンドミル4枚刃 標準

ジャンボエンドミル4枚刃 標準 - RYOCO(菱高精機)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃

用途鋳鉄・FCD等刃数4材質鋳物用 R78外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※超硬ロー付
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06116945JE400-4SS1304:R78132212854
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06116961JE400-4SS1404:R78142216954
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06116970JE400-4SS1704:R781725161004
24,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06116979JE400-4SS1804:R781825201054
24,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06116988JE400-4SS1904:R781925201054
26,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06116997JE400-4SS2004:R782030201104
26,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117006JE400-4SS2104:R782130201104
29,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117015JE400-4SS2204:R782230201104
29,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117031JE400-4SS2304:R782330201104
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117040JE400-4SS2404:R782435251254
31,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117049JE400-4SS2504:R782535251254
31,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117058JE400-4SS2604:R782635251254
35,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117067JE400-4SS3104:R783140321404
43,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117076JE400-4SS3204:R783240321454
43,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117085JE400-4SS3304:R783340321454
45,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117101JE400-4SS3404:R783440321454
45,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117110JE400-4SS3504:R783542321554
45,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117119JE400-4SS3604:R783642321554
49,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117128JE400-4SS3904:R783945321554
58,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117137JE400-4SS4004:R784045321554
58,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117146JE400-4SS4004J:R784045421554
58,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117180JE400-4SS1504:R781525161004
22,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117189JE400-4SS1604:R781625161004
22,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117216JE400-4SS3704:R783742321554
55,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117225JE400-4SS3804:R783842321554
55,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117268JE400-4SS1004:R78102012804
19,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117277JE400-4SS1104:R78112012804
19,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117286JE400-4SS1204:R78122212854
19,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117338JE400-4SS2704:R782740251354
38,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117347JE400-4SS2804:R782840321354
38,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117356JE400-4SS2904:R782940321354
38,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06117365JE400-4SS3004:R783040321404
38,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする