曜日別特売

ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)

ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) - RYOCO(菱高精機)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃

用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05内容量1本
注意
※超硬ロー付
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06119097JE400-2NL10040:R78100401210
26,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119106JE400-2NL12040:R78100401212
26,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119115JE400-2NL15045:R78120451615
28,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119131JE400-2NL15060:R78135601615
34,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119140JE400-2NL16045:R78120451616
28,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119149JE400-2NL16060:R78135601616
35,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119158JE400-2NL18045:R78125452018
32,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119167JE400-2NL18060:R78140602018
40,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119176JE400-2NL20055:R78135552020
37,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119185JE400-2NL20080:R78160802020
48,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119201JE400-2NL20100:R781801002020
58,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119210JE400-2NL22055:R78135552522
41,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119219JE400-2NL22080:R78160802522
55,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119228JE400-2NL24055:R78145552524
47,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119237JE400-2NL24080:R78170802524
63,900
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119246JE400-2NL25055:R78145552525
47,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119255JE400-2NL25080:R78170802525
63,900
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119271JE400-2NL25120:R782101202525
103,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119280JE400-2NL26055:R78145552516
57,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119289JE400-2NL26080:R78170802526
76,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119298JE400-2NL28055:R78150553228
58,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119307JE400-2NL28080:R78175803228
77,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119316JE400-2NL30055:R78155553230
58,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119325JE400-2NL30080:R78180803230
77,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119341JE400-2NL30100:R782001003230
98,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119350JE400-2NL30120:R782201203230
116,900
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119359JE400-2NL30150:R782501503230
149,500
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119368JE400-2NL32055:R78155553232
63,800
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119377JE400-2NL32080:R78180803232
84,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119386JE400-2NL32100:R782001003232
102,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119395JE400-2NL32120:R782201203232
121,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119411JE400-2NL35080:R78180803235
93,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119420JE400-2NL35100:R782001003235
104,400
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119429JE400-2NL35120:R782201203235
123,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119438JE400-2NL35150:R782501503235
170,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119447JE400-2NL36060:R78165603236
77,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119456JE400-2NL36080:R78185803236
94,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119465JE400-2NL36100:R782051003236
108,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119481JE400-2NL36120:R782251203236
128,800
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119490JE400-2NL40060:R78165603240
81,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119499JE400-2NL40060J:R78165604240
81,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119508JE400-2NL40080:R78185803240
99,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119517JE400-2NL40080J:R78185804240
99,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119526JE400-2NL40100:R782051003240
116,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119535JE400-2NL40100J:R782051004240
116,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119551JE400-2NL40150:R782551503240
177,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119560JE400-2NL40150J:R782551504240
177,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119569JE400-2NL40200:R783052003240
252,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119578JE400-2NL40200J:R783052004240
252,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06119587JE400-2NL45060:R78180603245
102,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする