曜日別特売

不等リード菊馬エンドミルロング刃

不等リード菊馬エンドミルロング刃 - RYOCO(菱高精機)

ロー付、不等リードロング刃

用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※超硬ロー付
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06113795JE410-4SSL15040:KM65130402015
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113811JE410-4SSL15060:KM65150602015
54,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113820JE410-4SSL16040:KM65130402016
36,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113829JE410-4SSL16060:KM65150602016
55,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113838JE410-4SSL18040:KM65130402018
48,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113847JE410-4SSL18060:KM65150602018
63,900
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113856JE410-4SSL20045:KM65135452020
56,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113865JE410-4SSL20060:KM65150602020
68,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113881JE410-4SSL20080:KM65170802020
92,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113890JE410-4SSL22045:KM65140452522
60,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113899JE410-4SSL22060:KM65155602522
74,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113908JE410-4SSL24050:KM65145502524
80,000
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113917JE410-4SSL24060:KM65155602524
97,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113926JE410-4SSL24080:KM65175802524
119,100
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113935JE410-4SSL25050:KM65145502525
81,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113951JE410-4SSL25060:KM65155602525
101,200
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113960JE410-4SSL25080:KM65175802525
121,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113969JE410-4SSL25100:KM651951002525
143,100
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113978JE410-4SSL26060:KM65155602526
101,200
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113987JE410-4SSL26080:KM65175802526
124,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06113996JE410-4SSL28060:KM65165603228
102,200
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114005JE410-4SSL28080:KM65185803228
143,100
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114021JE410-4SSL30060:KM65165603230
102,200
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114030JE410-4SSL30080:KM65185803230
143,100
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114039JE410-4SSL30100:KM652051003230
176,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114048JE410-4SSL30120:KM652251203230
231,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114057JE410-4SSL32060:KM65165603232
104,700
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114066JE410-4SSL32080:KM65185803232
149,500
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114075JE410-4SSL32100:KM652051003232
181,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114091JE410-4SSL35060:KM65165603235
108,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114100JE410-4SSL35060J:KM65165604235
108,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114109JE410-4SSL35080:KM65185803235
162,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114118JE410-4SSL35080J:KM65185804235
162,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114127JE410-4SSL35100:KM652051003235
194,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114136JE410-4SSL35100J:KM652051004235
194,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114145JE410-4SSL35120:KM652251203235
242,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114161JE410-4SSL35120J:KM652251204235
242,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114170JE410-4SSL40060:KM65170603240
125,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114179JE410-4SSL40060J:KM65170604240
125,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114188JE410-4SSL40080:KM65190803240
175,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114197JE410-4SSL40080J:KM65190804240
175,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114206JE410-4SSL40100:KM652101003240
198,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114215JE410-4SSL40100J:KM652101004240
198,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114231JE410-4SSL40120:KM652301203240
287,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114240JE410-4SSL40120J:KM652301204240
287,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114249JE410-4SSL40150:KM652601503240
386,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114258JE410-4SSL40150J:KM652601504240
386,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114267JE410-4SSL45080:KM65200803245
203,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114276JE410-4SSL45080J:KM65200804245
203,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114285JE410-4SSL45100:KM652201003245
246,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする