曜日別特売

不等リード菊馬エンドミルロングシャンク

不等リード菊馬エンドミルロングシャンク - RYOCO(菱高精機)

ロー付、不等リードロングシャンク

用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※超硬ロー付
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06118196JE410-4S-LS16180:KM65180401616
45,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118205JE410-4S-LS18180:KM65180402018
61,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118221JE410-4S-LS20180:KM65180452020
68,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118230JE410-4S-LS20250:KM65250452020
78,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118239JE410-4S-LS22180:KM65180452022
74,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118248JE410-4S-LS25200:KM65200502525
98,700
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118257JE410-4S-LS25280:KM65280502525
112,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118266JE410-4S-LS26200:KM65200502526
103,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118275JE410-4S-LS30220:KM65220602530
123,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118291JE410-4S-LS30280:KM65280602530
139,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118300JE410-4S-LS32280:KM65280603232
148,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118309JE410-4S-LS35300:KM65300603235
162,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118318JE410-4S-LS36300:KM65300603236
179,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118327JE410-4S-LS38300:KM65300603238
183,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06118336JE410-4S-LS40300:KM65300603240
189,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする