曜日別特売

ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)

ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) - RYOCO(菱高精機)

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃

用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※超硬ロー付
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06121425JE400-6NL40060:R70170603240
100,200
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121441JE400-6NL40060J:R70170604240
100,200
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121450JE400-6NL40080:R70190803240
121,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121459JE400-6NL40080J:R70190804240
121,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121468JE400-6NL40100:R702101003240
139,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121477JE400-6NL40100J:R702101004240
139,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121486JE400-6NL40120:R702301203240
192,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121495JE400-6NL40120J:R702301204240
192,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121511JE400-6NL40150:R702601503240
257,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121520JE400-6NL40150J:R702601504240
257,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121529JE400-6NL40200:R703102003240
332,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121538JE400-6NL40200J:R703102004240
332,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121547JE400-6NL45065:R70185653245
113,400
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121556JE400-6NL45065J:R70185654245
113,400
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121565JE400-6NL45120:R702401203245
201,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121581JE400-6NL45120J:R702401204245
201,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121590JE400-6NL45150:R702701503245
269,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121599JE400-6NL45150J:R702701504245
269,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121608JE400-6NL45200:R703202003245
341,400
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121617JE400-6NL45200J:R703202004245
341,400
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121626JE400-6NL50080:R70205803250
143,100
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121635JE400-6NL50080J:R70205804250
143,100
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121651JE400-6NL50100:R702251003250
168,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121660JE400-6NL50100J:R702251004250
168,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121669JE400-6NL50120:R702451203250
206,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121678JE400-6NL50120J:R702451204250
206,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121687JE400-6NL50150:R702751503250
275,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121696JE400-6NL50150J:R702751504250
275,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121705JE400-6NL50200:R703252003250
346,500
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121721JE400-6NL50200J:R703252004250
346,500
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121730JE400-6NL55080:R70205803255
186,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121739JE400-6NL55080J:R70205804255
186,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121748JE400-6NL55100:R702251003255
212,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121757JE400-6NL55100J:R702251004255
212,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121766JE400-6NL55120:R702451203255
251,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121775JE400-6NL55120J:R702451204255
251,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121791JE400-6NL55150:R702751503255
306,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121800JE400-6NL55150J:R702751504255
306,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121809JE400-6NL55200:R703252003255
382,700
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121818JE400-6NL55200J:R703252004255
382,700
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121827JE400-6NL60080:R70205803260
204,900
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121836JE400-6NL60080J:R70205804260
204,900
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121845JE400-6NL60100:R702251003260
232,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121861JE400-6NL60100J:R702251004260
232,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121870JE400-6NL60120:R702451203260
275,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121879JE400-6NL60120J:R702451204260
275,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121888JE400-6NL60150:R702751503260
322,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121897JE400-6NL60150J:R702751504260
322,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121906JE400-6NL60200:R703252003260
392,900
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06121915JE400-6NL60200J:R703252004260
392,900
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする