曜日別特売

FINミル(サーメットエンドミル)ロング

FINミル(サーメットエンドミル)ロング - RYOCO(菱高精機)

サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード

用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット刃数4外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※サーメット ロー附け
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06123708JE410-L20045135452020
58,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123717JE410-L25050150502525
82,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123726JE410-L30060165603230
103,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123735JE410-L40075180753240
167,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123751JE410-L16035125352016
38,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする