曜日別特売

スロッチングエンドミルS軸ロングネック

スロッチングエンドミルS軸ロングネック - RYOCO(菱高精機)

超硬スロッチングエンドミル ロングネック

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02内容量1本
注意
※超硬ロー付
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06123121ZM470-SLL-S1005011015121050
21,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123130ZM470-SLL-S1008014015121080
21,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123139ZM470-SLL-S1108014015121180
21,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123148ZM470-SLL-S1205011019121250
21,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123157ZM470-SLL-S1506013024161560
24,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123166ZM470-SLL-S1508015024161580
25,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123175ZM470-SLL-S15120190241615120
28,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123191ZM470-SLL-S1606013024161660
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123200ZM470-SLL-S1608015024161680
28,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123209ZM470-SLL-S16100170241616100
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123218ZM470-SLL-S17100170251617100
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123227ZM470-SLL-S18100180292018100
32,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123236ZM470-SLL-S18160240292018160
35,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123245ZM470-SLL-S19100180292019100
34,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123261ZM470-SLL-S2007015029202070
31,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123270ZM470-SLL-S20100180292020100
34,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123279ZM470-SLL-S20160240292020160
39,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123288ZM470-SLL-S21130210292021130
35,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123297ZM470-SLL-S21160240292021160
45,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123306ZM470-SLL-S22100180342022100
39,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123315ZM470-SLL-S22130210342022130
42,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123331ZM470-SLL-S22160240342022160
45,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123340ZM470-SLL-S23130210342023130
42,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123349ZM470-SLL-S24130220342524130
42,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123358ZM470-SLL-S25100180392525100
42,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123367ZM470-SLL-S25130220392525130
49,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123376ZM470-SLL-S25160250392525160
51,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123385ZM470-SLL-S25210300392525210
55,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123401ZM470-SLL-S26130220392526130
50,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123410ZM470-SLL-S26160250392526160
52,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123419ZM470-SLL-S26210300392526210
55,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123428ZM470-SLL-S27130220392527130
50,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123437ZM470-SLL-S28160250393228160
59,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123446ZM470-SLL-S28210300393228210
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123455ZM470-SLL-S29130220493229130
61,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123471ZM470-SLL-S30130220493230130
61,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123480ZM470-SLL-S30160250493230160
64,100
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123489ZM470-SLL-S30210300493230210
66,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123498ZM470-SLL-S32160250493232160
65,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123507ZM470-SLL-S32210300493232210
67,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123516ZM470-SLL-S34160250493234160
67,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123525ZM470-SLL-S34210300493234210
69,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123541ZM470-SLL-S35160250493235160
67,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123550ZM470-SLL-S35210300493235210
69,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123559ZM470-SLL-S36160250493236160
74,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123568ZM470-SLL-S38160250493238160
78,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123577ZM470-SLL-S40160250493240160
78,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123586ZM470-SLL-S40210300493240210
126,900
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123595ZM470-SLL-S42160250493242160
78,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06123611ZM470-SLL-S45160250493245160
100,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする