曜日別特売

ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具

ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。

用途グランドや農作物の散水用に。その他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06112490206227201
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112499206200205
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112508206201305
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061125172062031010
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112526206204158
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112535206205205
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112551206206301
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112560206208105
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112569206209155
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112578206210202
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112587206211301
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112596206213105
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112605206214154
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112621206215202
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112630206216301
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112639206218201
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112648206219301
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする