PROMOTE(プロモート)
巻尺(グラスファイバー)
巻尺50M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途
測定に。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
50
精度
±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)
目盛(mm)
【表面】2【裏面】10
テープ厚さ(mm)
約0.5
材質(テープ)
グラスファイバー
標準張力(N)
20(20℃)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06123796
PMJ-50G
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません