PROMOTE(プロモート)
タンクスケール
タンクスケール(ホワイトスチール)は、目盛がみやすいホワイトスチールのタンクスケールです。巻尺の先端に分銅が付いておりタンクと等の測深に使用出来ます。
用途
測定に。
仕様
真鍮製分銅付
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
15
材質(テープ)
ホワイトスチール
標準張力(N)
50(20℃)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06123866
TSW15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません