曜日別特売

スーパージャンボエンドミル PART-1

スーパージャンボエンドミル PART-1 - RYOCO(菱高精機)

超硬中仕上げラフィングエンドミル

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※超硬ロー付、ニックタイプ
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133228JE405-SJ-1-200454135452020
72,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133237JE405-SJ-1-200604150602020
98,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133246JE405-SJ-1-200754165752020
114,100
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133255JE405-SJ-1-250504145502525
93,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133271JE405-SJ-1-250654160652525
126,500
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133280JE405-SJ-1-250804180802525
148,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133289JE405-SJ-1-2510041951002525
184,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133298JE405-SJ-1-300554155553230
103,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133307JE405-SJ-1-300754175753230
144,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133316JE405-SJ-1-300954195953230
175,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133325JE405-SJ-1-3011542151153230
212,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133341JE405-SJ-1-350604170603235
122,200
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133350JE405-SJ-1-3510042101003235
193,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133359JE405-SJ-1-3512042301203235
229,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133368JE405-SJ-1-400604170603240
139,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133377JE405-SJ-1-40060J4170604240
139,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133386JE405-SJ-1-400804190803240
175,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133395JE405-SJ-1-40080J4190804240
175,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133411JE405-SJ-1-4010042101003240
211,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133420JE405-SJ-1-40100J42101004240
211,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133429JE405-SJ-1-4012042301203240
253,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133438JE405-SJ-1-40120J42301204240
253,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133447JE405-SJ-1-450656185653245
208,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133456JE405-SJ-1-45065J6185654245
208,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133465JE405-SJ-1-450856205853245
237,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133481JE405-SJ-1-45085J6205854245
237,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133490JE405-SJ-1-4511062301103245
296,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133499JE405-SJ-1-45110J62301104245
296,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133508JE405-SJ-1-4514062601403245
373,600
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133517JE405-SJ-1-45140J62601404245
373,600
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133526JE405-SJ-1-500706190703250
216,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133535JE405-SJ-1-50070J6190704250
216,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133551JE405-SJ-1-500956215953250
279,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133560JE405-SJ-1-50095J6215954250
279,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133569JE405-SJ-1-5012062401203250
324,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133578JE405-SJ-1-50120J62401204250
324,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133587JE405-SJ-1-5014562651453250
389,100
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133596JE405-SJ-1-50145J62651454250
389,100
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133605JE405-SJ-1-55080J6200804255
273,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133621JE405-SJ-1-55105J62251054255
324,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133630JE405-SJ-1-55130J62501304255
402,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133639JE405-SJ-1-55155J62751554255
474,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133648JE405-SJ-1-60080J6200804260
279,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133657JE405-SJ-1-60105J62251054260
340,100
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133666JE405-SJ-1-60130J62501304260
418,600
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133675JE405-SJ-1-60155J62751554260
498,600
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06133691JE405-SJ-1-350804190803235
165,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする