RYOCO(菱高精機)
超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート
長寿命VCS(VCR)コート付き
用途
超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)
材質
超硬
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3.175
表面処理
VCS(VCR)
内容量
1本
バスケットに入れる
213
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129466
ZH380-VCS(VCR)-0.55
7
0.55
¥
3,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129475
ZH380-VCS(VCR)-0.65
7
0.65
¥
4,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129491
ZH380-VCS(VCR)-0.75
10.5
0.75
¥
3,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129500
ZH380-VCS(VCR)-0.85
10.5
0.85
¥
3,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129509
ZH380-VCS(VCR)-0.95
10.5
0.95
¥
3,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129518
ZH380-VCS(VCR)-1.00
10.5
1
¥
3,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129527
ZH380-VCS(VCR)-1.05
10.5
1.05
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129536
ZH380-VCS(VCR)-1.10
10.5
1.1
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129545
ZH380-VCS(VCR)-1.15
10.5
1.15
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129561
ZH380-VCS(VCR)-1.25
10.5
1.25
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129570
ZH380-VCS(VCR)-1.35
10.5
1.35
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129579
ZH380-VCS(VCR)-1.45
10.5
1.45
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129588
ZH380-VCS(VCR)-1.55
10.5
1.55
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129597
ZH380-VCS(VCR)-1.65
10.5
1.65
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129606
ZH380-VCS(VCR)-1.75
10.5
1.75
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129615
ZH380-VCS(VCR)-1.85
10.5
1.85
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129631
ZH380-VCS(VCR)-1.95
10.5
1.95
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129640
ZH380-VCS(VCR)-3.05
10.5
3.05
¥
5,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129649
ZH380-VCS(VCR)-3.10
10.5
3.1
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129658
ZH380-VCS(VCR)-3.15
10.5
3.15
¥
5,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129667
ZH380-VCS(VCR)-3.175
14
3.175
¥
5,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129676
ZH380-VCS(VCR)-3.20
12.4
3.2
¥
6,550
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129685
ZH380-VCS(VCR)-3.30
12.4
3.3
¥
6,550
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129701
ZH380-VCS(VCR)-3.40
12.4
3.4
¥
6,550
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129710
ZH380-VCS(VCR)-3.50
12.4
3.5
¥
6,550
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129719
ZH380-VCS(VCR)-3.60
12.4
3.6
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129728
ZH380-VCS(VCR)-3.70
12.4
3.7
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129737
ZH380-VCS(VCR)-3.80
12.4
3.8
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129746
ZH380-VCS(VCR)-3.90
12.4
3.9
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129755
ZH380-VCS(VCR)-4.00
12.4
4
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129771
ZH380-VCS(VCR)-4.10
12.4
4.1
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129780
ZH380-VCS(VCR)-4.20
12.4
4.2
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129789
ZH380-VCS(VCR)-4.30
12.4
4.3
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129798
ZH380-VCS(VCR)-4.40
12.4
4.4
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129807
ZH380-VCS(VCR)-4.50
12.4
4.5
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129816
ZH380-VCS(VCR)-4.60
12.4
4.6
¥
7,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129825
ZH380-VCS(VCR)-4.70
12.4
4.7
¥
7,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129841
ZH380-VCS(VCR)-4.80
12.4
4.8
¥
7,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129850
ZH380-VCS(VCR)-4.90
12.4
4.9
¥
7,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129859
ZH380-VCS(VCR)-5.00
12.4
5
¥
7,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129868
ZH380-VCS(VCR)-5.10
12.4
5.1
¥
8,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129877
ZH380-VCS(VCR)-5.20
12.4
5.2
¥
8,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129886
ZH380-VCS(VCR)-5.30
12.4
5.3
¥
8,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129895
ZH380-VCS(VCR)-5.40
12.4
5.4
¥
8,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129911
ZH380-VCS(VCR)-5.50
12.4
5.5
¥
8,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129920
ZH380-VCS(VCR)-5.60
12.4
5.6
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129929
ZH380-VCS(VCR)-5.70
12.4
5.7
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129938
ZH380-VCS(VCR)-5.80
12.4
5.8
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129947
ZH380-VCS(VCR)-5.90
12.4
5.9
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06129956
ZH380-VCS(VCR)-6.00
12.4
6
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ