超硬ルーマ型ドリル VCDコート

超硬ルーマ型ドリル VCDコート - RYOCO(菱高精機)

アルミ用VCDコート付き

用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCD内容量1本
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06127339ZH380-VCD-0.5570.55
4,750
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127348ZH380-VCD-0.6570.65
4,790
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127357ZH380-VCD-0.7510.50.75
4,750
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127366ZH380-VCD-0.8510.50.85
4,750
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127375ZH380-VCD-0.9510.50.95
4,750
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127391ZH380-VCD-1.0010.51
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127400ZH380-VCD-1.0510.51.05
4,530
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127409ZH380-VCD-1.1010.51.1
4,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127418ZH380-VCD-1.1510.51.15
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127427ZH380-VCD-1.2510.51.25
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127436ZH380-VCD-1.3510.51.35
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127445ZH380-VCD-1.4510.51.45
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127461ZH380-VCD-1.5510.51.55
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127470ZH380-VCD-1.6510.51.65
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127479ZH380-VCD-1.7510.51.75
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127488ZH380-VCD-1.8510.51.85
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127497ZH380-VCD-1.9510.51.95
4,660
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127506ZH380-VCD-2.0010.52
5,230
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127515ZH380-VCD-3.0510.53.05
6,780
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127531ZH380-VCD-3.1010.53.1
5,920
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127540ZH380-VCD-3.1010.53.15
6,780
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127549ZH380-VCD-3.175143.175
6,780
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127558ZH380-VCD-3.2012.43.2
7,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127567ZH380-VCD-3.3012.43.3
7,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127576ZH380-VCD-3.4012.43.4
7,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127585ZH380-VCD-3.5012.43.5
7,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127601ZH380-VCD-3.6012.43.6
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127610ZH380-VCD-3.7012.43.7
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127619ZH380-VCD-3.8012.43.8
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127628ZH380-VCD-3.9012.43.9
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127637ZH380-VCD-4.0012.44
8,360
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127646ZH380-VCD-4.1012.44.1
8,580
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127655ZH380-VCD-4.2012.44.2
8,580
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127671ZH380-VCD-4.3012.44.3
8,580
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127680ZH380-VCD-4.4012.44.4
8,580
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127689ZH380-VCD-4.5012.44.5
8,580
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127698ZH380-VCD-5.2012.45.2
9,680
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127707ZH380-VCD-5.3012.45.3
9,680
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127716ZH380-VCD-5.4012.45.4
9,680
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127725ZH380-VCD-5.5012.45.5
9,680
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127741ZH380-VCD-5.6012.45.6
9,680
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127750ZH380-VCD-5.7012.45.7
10,120
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127759ZH380-VCD-5.8012.45.8
10,120
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127768ZH380-VCD-5.9012.45.9
10,120
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127777ZH380-VCD-6.0012.46
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127786ZH380-VCD-6.1012.46.1
10,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127795ZH380-VCD-6.2012.46.2
10,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127811ZH380-VCD-6.3012.46.3
10,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127820ZH380-VCD-6.4012.46.4
10,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
06127829ZH380-VCD-6.5012.46.5
10,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする