RYOCO(菱高精機)
超硬ルーマ型ドリル VIOコート
汎用のViOコート付き
用途
超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)
材質
超硬
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3.175
表面処理
ViO
内容量
1本
バスケットに入れる
213
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06125205
ZH380-VIO-0.55
7
0.55
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125221
ZH380-VIO-0.75
10.5
0.75
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125230
ZH380-VIO-0.85
10.5
0.85
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125239
ZH380-VIO-0.95
10.5
0.95
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125248
ZH380-VIO-1.00
10.5
1
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125257
ZH380-VIO-1.05
10.5
1.05
¥
2,660
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125266
ZH380-VIO-1.15
10.5
1.15
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125275
ZH380-VIO-1.25
10.5
1.25
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125291
ZH380-VIO-1.35
10.5
1.35
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125300
ZH380-VIO-1.45
10.5
1.45
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125309
ZH380-VIO-1.55
10.5
1.55
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125318
ZH380-VIO-1.65
10.5
1.65
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125327
ZH380-VIO-1.75
10.5
1.75
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125336
ZH380-VIO-1.85
10.5
1.85
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125345
ZH380-VIO-1.95
10.5
1.95
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125361
ZH380-VIO-3.05
10.5
3.05
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125370
ZH380-VIO-3.10
10.5
3.1
¥
3,170
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125379
ZH380-VIO-3.15
10.5
3.15
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125388
ZH380-VIO-3.175
14
3.175
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125397
ZH380-VIO-3.20
12.4
3.2
¥
4,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125406
ZH380-VIO-3.30
12.4
3.3
¥
4,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125415
ZH380-VIO-3.40
12.4
3.4
¥
4,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125431
ZH380-VIO-3.50
12.4
3.5
¥
4,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125440
ZH380-VIO-3.60
12.4
3.6
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125449
ZH380-VIO-3.70
12.4
3.7
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125458
ZH380-VIO-3.80
12.4
3.8
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125467
ZH380-VIO-3.90
12.4
3.9
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125476
ZH380-VIO-4.00
12.4
4
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125485
ZH380-VIO-4.10
12.4
4.1
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125501
ZH380-VIO-4.20
12.4
4.2
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125510
ZH380-VIO-4.30
12.4
4.3
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125519
ZH380-VIO-4.40
12.4
4.4
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125528
ZH380-VIO-4.50
12.4
4.5
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125537
ZH380-VIO-4.60
12.4
4.6
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125546
ZH380-VIO-4.70
12.4
4.7
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125555
ZH380-VIO-4.80
12.4
4.8
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125571
ZH380-VIO-4.90
12.4
4.9
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125580
ZH380-VIO-5.00
12.4
5
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125589
ZH380-VIO-5.10
12.4
5.1
¥
5,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125598
ZH380-VIO-5.20
12.4
5.2
¥
5,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125607
ZH380-VIO-5.30
12.4
5.3
¥
5,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125616
ZH380-VIO-5.40
12.4
5.4
¥
5,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125625
ZH380-VIO-5.50
12.4
5.5
¥
5,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125641
ZH380-VIO-5.60
12.4
5.6
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125650
ZH380-VIO-5.70
12.4
5.7
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125659
ZH380-VIO-5.80
12.4
5.8
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125668
ZH380-VIO-5.90
12.4
5.9
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125677
ZH380-VIO-6.00
12.4
6
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125686
ZH380-VIO-6.10
12.4
6.1
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125695
ZH380-VIO-6.20
12.4
6.2
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ