BOSCH(ボッシュ)
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】
S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途
軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。
材質
バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)
300
質量(g)
48
有効長(mm)
280
刃厚(mm)
1.25
主要切断材料
軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm
1インチ当たり山数
10~14
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
S1225VF
内容量
1シート(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06123891
S1225VF/25
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください