曜日別特売

セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断

セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 - BOSCH(ボッシュ)

ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。

用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)1インチ当たり山数32全長(mm)85質量(g)30有効長(mm)65刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応モデルS325GF内容量1シート(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06123900S325GF32851.25
4,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする