曜日別特売

Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】

Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 - エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 - エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 - エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 - エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 - エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 - エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 - エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 - エレコム

USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。

用途
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。
マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。
チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。
Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。
Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。
出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。
Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。
飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容製品本体×1個質量(g)約2出力Bluetooth Power Class2対応OSWindows 11/10/8.1コネクタ形状USB-A通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
インターフェース
通信距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14163330LBT-UAN06C2【筐体】ブラック約15.0×23.5×11.0【USB】USB2.0(1.1互換)最大約10(見通し)
2,160
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06134217LBT-UAN06C2/EC【筐体】ブラック約15.0×23.5×11.0【USB】USB2.0(1.1互換)最大約10(見通し)
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする