USB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属

USB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属 - エレコム

MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。

用途
最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。
GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。
Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。
Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。
プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。
電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※USB Type-C - USB Type-Cケーブルのみ付属しています。付属外のケーブルをご使用の場合は、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。
※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。
※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブルスペースグレー、【ケーブル】ブラック質量(g)約98※ケーブル除く使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力70、PPS最大出力70使用地区日本定格出力電圧(V)5/9/12/15/20/20.6、PPS出力5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134156ACDC-PD8970SGY
10,180
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする