曜日別特売

Surface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか

Surface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか - エレコムSurface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか - エレコムSurface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか - エレコムSurface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか - エレコムSurface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか - エレコムSurface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか - エレコムSurface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか - エレコムSurface Laptop 7 13.8インチ 用 保護フィルム 衝撃吸収 高透明 抗菌 指紋防止 指すべりなめらか - エレコム

衝撃を吸収するマルチペット層に加え、指紋防止、エアーレスなどの機能を持つ高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。

用途
衝撃を吸収するマルチペット層に加え、指紋防止、エアーレスなどの機能を持つ高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より
※メーカー製品への硬球落下試験結果による。実力値であり保証値ではありません。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
指すべりなめらかなスムースコートを施しています。
水を弾き、指紋、皮脂汚れもつきにくいフッ素コート加工を施しております。
抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
表面硬度3Hと硬度が高く、フィルム表面の傷や汚れから守ります。
※硬度3Hは実力値です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。
きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約297.7×211.8対応機種Microsoft Surface Laptop (第7世代)機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約91表面硬度3H対応インチサイズ13.8インチフィルター厚さ(mm)約0.24(他保護シート約0.08)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134199EF-MSL7SFLPG
5,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする