バックルコンテナ チャコールグレー

バックルコンテナ チャコールグレー - アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレー - アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレー - アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレー - アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレー - アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレー - アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレー - アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレー - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
容量(L)
耐荷重(kg)
バックル
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61711030BL-1.5Rポリプロピレン2161.52.5(1個あたり)/30(積み重ね時)プラスチックバックル
429
472(税込)
当日出荷
61711048BL-2.3Rポリプロピレン2632.12.5(1個あたり)/30(積み重ね時)プラスチックバックル
449
494(税込)
当日出荷
61711066BL-4.5Rポリプロピレン4414.14.5(1個あたり)/50(積み重ね時)プラスチックバックル
549
604(税込)
当日出荷
61711084BL-6.6Rポリプロピレン5486.56(1個あたり)/60(積み重ね時)プラスチックバックル
749
824(税込)
11日以内出荷
61711109BL-13Rポリプロピレン、ステンレス70012.112(1個あたり)/60(積み重ね時)金属バックル
990
1,089(税込)
当日出荷
61711127BL-20LRポリプロピレン、ステンレス155020.120(1個あたり)/100(積み重ね時)金属バックル
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61711145BL-21Rポリプロピレン、ステンレス100019.519(1個あたり)/60(積み重ね時)金属バックル
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61711170BL-22Rポリプロピレン、ステンレス120021.321(1個あたり)/100(積み重ね時)金属バックル
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61711188BL-43Rポリプロピレン、ステンレス248039.435(1個あたり)/130(積み重ね時)金属バックル
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61711206BL-45Rポリプロピレン、ステンレス180043.440(1個あたり)/130(積み重ね時)金属バックル
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
61711224BL-65Rポリプロピレン、ステンレス260058.745(1個あたり)/130(積み重ね時)金属バックル
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61711249BL-13Pポリプロピレン70012.112(1個あたり)/60(積み重ね時)プラスチックバックル
890
979(税込)
4日以内出荷
61711267BL-21Pポリプロピレン100019.519(1個あたり)/60(積み重ね時)プラスチックバックル
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
61711285BL-22Pポリプロピレン120021.321(1個あたり)/100(積み重ね時)プラスチックバックル
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
61711310BL-45Pポリプロピレン180043.440(1個あたり)/130(積み重ね時)プラスチックバックル
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
61711328BL-65Pポリプロピレン260058.745(1個あたり)/130(積み重ね時)プラスチックバックル
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: BL-4.5Rはジムニーの助手席下の収納箱にピッタリです
製造業

ジムニーは収納が少ないため このBL-4.5Rのコンテナに車検証、取説、LEDライト等を収納しています、このサイズまでが助手席下に入ります、水に浸かることもなく蓋つきで丈夫なのが良いです。

2025-12-02
用途: 部品の整理

色が渋くて値段が手ごろなので買いやすかった。また追加で購入予定です。

2025-04-12
用途: 防水BOXとして

屋外に水散布装置を設置するのに
むき出しよりは、この箱の中に入れておいた方が安心なので
この箱を改造して防雨カバーとして使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする