2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB

2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。
2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。
PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。

仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約0.9使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:12、最大:30電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く)機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー)使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数: 1(SATA接続)動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00272対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135468HDL1-LE02
27,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする