風呂蓋ブラシ

風呂蓋ブラシ - オーエ

シャッター式の風呂ふたお掃除がラクになる風呂ふた用ブラシです。
カビやピンク汚れができたり、ホコリがたまったりする、厄介な風呂ふたのお掃除におすすめです。
歯ブラシなどですき間を1つずつ掃除するスタイルを卒業したい方にぴったりです。
長い毛と短い毛で作られているので、ふたの溝にはまりやすく、汚れが落としやすいです。
持ち手が付いているので握りやすく力が込めやすいので、使い勝手が良いです。
使用後は、S字フックなどにかけにかけておけるので水切りもできて衛生的です。

材質(ブラシ)ポリプロピレン、PBT、(台)ポリプロピレンホワイト質量(g)85幅(cm)12.8高さ(cm)7奥行き(cm)3.7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134375-
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする