MPのびのび排水口ブラシ

MPのびのび排水口ブラシ - オーエ

直角カットのブラシが底にフィットします。
排水口やストレーナーの洗いに使用できます。
ストレーナーや排水口の底にピッタリフィットし、隅々までキレイに洗えます。
ストレーナーには縮めて、排水口には伸ばして、長さを2通りに変えて使えます。
柄を縮めた位置と伸ばした位置の2ケ所で固定し、洗うものによって、2段階の長さに調整できます。

材質アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)、 ポリプロピレン、ナイロン、(柄・軸・キャップ)ポリプロピレンホワイト質量(g)50幅(cm)4高さ(cm)28.5~35.5奥行き(cm)2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134366-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする