曜日別特売

BM バスミニブラシ

BM バスミニブラシ - 東和産業BM バスミニブラシ - 東和産業BM バスミニブラシ - 東和産業

タイルの目地や排水口・蛇口廻り等の細かい部分がきれいに洗えます。
ブラシの真ん中はかため、周りはやわらかめで、洗いやすくなっています。
プラスチック部分にヌメリ・黒ズミ防止加工、ブラシ部分に抗菌・防臭加工を施していますので、清潔にご使用いただけます。

用途風呂目地・排水溝洗い材質グリップ:EVA樹脂、柄・ブラシ:ポリプロピレンブルー幅(cm)2.8高さ(cm)24奥行き(cm)5.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613430532678
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする