曜日別特売

ピカパワーパイルアルミ ネットクリーナー

ピカパワーパイルアルミ ネットクリーナー - 東和産業ピカパワーパイルアルミ ネットクリーナー - 東和産業

アルミ蒸着フィルムのエッジ効果で汚れを「ズバッ」とかきおとします。
従来の金属たわしとちがい、キズをつけにくいクリーナーです。
皿・食器洗いに最適です。
自由に曲げて洗えるネットタイプで、お皿もグラスも洗いやすいです。

用途食器洗い材質ネット:ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリプロピレン、スポンジ:ポリウレタンブルー幅(cm)9高さ(cm)14.5奥行き(cm)2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613427814504
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする