GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
樹脂先芯でインジェクション製法で剥離しにくいワークシューズ、片足約438g〈br〉運送業、物流倉庫業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。
仕様
【中敷き】カップインソール
色
ホワイト
質量(g)
約420、+-10
サイズ(cm)
26.5
材質(甲被)
ニット素材
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
樹脂製
足囲
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134567
GD-901
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください