ワークシューズ・作業靴

ワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパン

樹脂先芯でインジェクション製法で剥離しにくいワークシューズ、片足約435g〈br〉運送業、物流倉庫業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。

サイズ(cm)25足囲3E材質(先芯)樹脂製材質(甲被)ニット素材材質(底部)合成ゴムホワイト仕様【中敷き】カップインソール質量(g)約420、+-10内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134540GD-901約420、+-1025
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする