曜日別特売

モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大12W 入力ポート(Type-C×1) 出力プラグ(Lightning×1) 直差し

モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大12W 入力ポート(Type-C×1) 出力プラグ(Lightning×1) 直差し - エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大12W 入力ポート(Type-C×1) 出力プラグ(Lightning×1) 直差し - エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大12W 入力ポート(Type-C×1) 出力プラグ(Lightning×1) 直差し - エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大12W 入力ポート(Type-C×1) 出力プラグ(Lightning×1) 直差し - エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大12W 入力ポート(Type-C×1) 出力プラグ(Lightning×1) 直差し - エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大12W 入力ポート(Type-C×1) 出力プラグ(Lightning×1) 直差し - エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大12W 入力ポート(Type-C×1) 出力プラグ(Lightning×1) 直差し - エレコム

iPhone(Lightning対応)に直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。

用途
iPhone・iPad(Lightning対応)などに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。
手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。
容量は5000mAh。iPhone SE(第3世代)を約1.5回、iPhone 14を約0.9回充電できます。
約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。
4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。
スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。
過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。
MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。
コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。
端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし質量(g)約124規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、【電源出力側】Lightningプラグ×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhone 14シリーズまでのモデルなどLightningポートで充電する小型電子機器定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×27×51.5定格出力電圧5V充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)2.4電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流2.4A使用可能回数【繰り返し】500回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135328EC-C32LWHホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
06135319EC-C32LBKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする