曜日別特売

microSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付

microSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 - エレコムmicroSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 - エレコムmicroSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 - エレコムmicroSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 - エレコムmicroSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 - エレコムmicroSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 - エレコムmicroSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 - エレコムmicroSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 - エレコム

ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。

用途
ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。
4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。
高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。
※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。
アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。
アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。
※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く
著作権保護機能(CPRM)非対応です。
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
SD変換アダプターが付属しています。
保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:95、書込:85メモリーカードmicroSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135240MF-MS128GU13A2R128
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
06135249MF-MS256GU13A2R256
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
06135258MF-MS512GU13A2R512
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする