曜日別特売

ネットクリーナー

ネットクリーナー - アイセンネットクリーナー - アイセン

洗剤含みのよいスポンジを、食物カスが入りにくい細かな網目のネットで包んだ衛生的なクリーナーです。
ヨコに2つに折ると、皿・茶碗などの食器洗いに、タテ長に折ると、皿・茶碗などのコップなどの底の深いものを洗うのに便利です。

材質ポリエステル、ポリウレタンフォームイエロー、ブルー、ピンク幅(cm)7.8高さ(cm)15奥行き(cm)2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134339kz117
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする