曜日別特売

バススポンジ

バススポンジ - アイセンバススポンジ - アイセン

水だけで湯アカや水アカが落とせます。
立体感のあるアクリル毛糸のポコポコ編みが、効果的に汚れに密着して落とします。
アルミ蒸着フィルムが、ガンコな汚れも落とします。
洗剤なしで汚れが落ち、環境にもやさしいクリーナーです。
コシのあるスポンジを使用しています。

材質アクリル、ポリエステル(アルミ蒸着メッキ)、ポリウレタンフォームイエロー幅(cm)8.5高さ(cm)19奥行き(cm)4.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134348BI373
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする