曜日別特売

まな板クリーナー

まな板クリーナー - アイセンまな板クリーナー - アイセンまな板クリーナー - アイセン

まな板専用クリーナーです。
2種類のブラシが付いており、汚れによって使い分けができます。
トレピカはキズの中に入り込んだ細かい汚れに、ハードブラシはこびりつきなどのガンコな汚れに対応します。
ポリエチ間に貼りあわせているので、程よい硬さで洗いやすいです。
水切れも良く衛生的です。

材質ポリエステル ポリエチレンブラック質量(g)0.02幅(cm)5高さ(cm)10奥行き(cm)2.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134330KKS02
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする