東和産業
持ちやすいポリバスクリーナー
手のひらに収まりやすく持ちやすい形状。
ソフトな発泡ポリエチレン製で水ハネしにくく、キズをつけずに汚れを落とせます。
用途
風呂清掃
材質
柄:ポリプロピレン、頭:ポリエチレン
色
ホワイト
幅(cm)
12
高さ(cm)
50
奥行き(cm)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ざらざらした面や鋭利な突起物等を洗うと、クリーナーを傷める場合がありますのでご注意ください。
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※柄や台部分が浴槽などに当たりますと、キズがつく恐れがありますのでご注意ください。
※清掃面を無理に押しつけたり、強い衝撃を加えますと、台部分が変形したり破損する場合がありますのでご注意ください。
※あまり強くこすりすぎますとキズをつける場合がありますのでご注意ください。
※洗剤を使用される場合は中性洗剤をご使用ください。(強アルカリ性・強酸性洗剤の使用は、本品の劣化を早めますのでお避けください。)
※火のそばや高温になる所に置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134296
30434
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください