東和産業
ハンドル付バスブラシスポンジ 取替
スポンジでは洗えない細かな凸凹面に残った汚れをブラシでかき落とします。
広範囲を一度に洗える大きなサイズです。
用途
風呂床清掃
材質
ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
色
グリーン
幅(cm)
9
高さ(cm)
19
奥行き(cm)
2.2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※コンクリートや石壁などへのご使用はお避けください。
※熱湯でのご使用はお避けください。
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※柄や台部分が浴槽などに当たりますと、キズがつく恐れがありますのでご注意ください。
※清掃面を無理に押しつけたり、強い衝撃を加えますと、台部分が変形したり破損する場合がありますのでご注意ください。あまり強くこすりすぎますとキズをつける場合がありますのでご注意ください。中性洗剤をご使用ください。(強アルカリ性・強酸性洗剤の使用は、本品の劣化を早めますのでお避けください。)
※火のそばや高温になる所に置かないでください。キズの中の汚れや、ガンコなカビはとれない場合があります。
※本品は消耗品ですので使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134287
30033
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください