コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。
フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。
トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。
工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。
ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。
マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。
大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。
下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。
ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。
420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース
最大13基の120mmファンをサポート
E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応
RTX 40シリーズGPUに対応
ユニークなディスプレイプラットフォーム
420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース
高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。
120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。
さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。
これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。
RTX 40シリーズGPUに対応
マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。
さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計
下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。
この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。
組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造
工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。
これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。
ユニークなディスプレイプラットフォーム
ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。
このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。
たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800

