曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載、フルHD(1920x1080)解像度に対応し本体にパープルカラーを採用したゲーミングモニターです。パープルの本体カラーで、美しい視覚効果と個性的なデザインを融合。200Hzの高速リフレッシュレート、0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェースはHDMI 2.0 (200Hz)x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約4.3ピッチ(mm)画素:約0.311消費電力(W)最大50、通常26、省エネ16、スタンバイ1使用温度(℃)条件:0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°~+15°/ケンジントン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:363×614×65、スタンド付:463×614×200、スタンド幅:230コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角【上下/左右】H:178°V:178°ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤入力端子DP×1 : DP 1.2 (1920×1080)@200Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (1920×1080)@200Hz、HDMI 2.0 (1920×1080)@200HzVESAマウント(mm)75×75(M4×8mm)色(本体)パープルコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)使用湿度範囲(%RH)10~90リフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)300応答時間(ms)OD:3(GtoG)/MPRT 0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137069JN-IPS27G200F-PP
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする