ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

大画面31.5インチのIPSパネルを搭載し、165Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。高輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ち、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく写真や動画の編集作業などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1 (WQHD:165Hz)、HDMI2.0 x2 (WQHD:144Hz) を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。

付属品DPケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約5.9サイズ31.5型ピッチ(mm)画素:約0.273消費電力(W)最大60、通常29、省エネ21、スタンバイ0.5使用温度(℃)条件:0~50表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz 24V/2.5A機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5+15°/ケンジントン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:427×716×57、スタンド付:519×716×215、スタンド幅:477コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB 99% / DCI-P3 80%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯入力端子DP×1 : DP 1.2 2560×1440 @165Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz、HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz/USB-A×1 : USB-A 2.0(5V/0.5A)VESAマウント(mm)75×75(M4×10mm)色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~90リフレッシュレート(Hz)165輝度(cd/m2)400応答時間(ms)OD:3 (GtoG)/MPRT 1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137035JN-IPS3152WQHDR165
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする