大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー質量(kg)約12.5サイズ40型ピッチ(mm)画素:約0.272消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180使用温度(℃)条件:0~50表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ)機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%解像度3440×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz、HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~80リフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)400応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5内容量1台