曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5ピッチ(mm)画素:約0.3114消費電力(W)最大35、通常20、省エネ11、スタンバイ時0.5使用温度(℃)条件:5 ~ 45表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン角度調整範囲チルト機能:-5+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380コントラスト比1000:1(DCR)表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯応答速度14ms入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60HzVESAマウント(mm)100×100 (M4×6スピーカー2W×2色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度(%)使用条件:20 ~ 85フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)280応答時間(ms)14角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137060JN-IPS271FHD
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする