曜日別特売

マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット

マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット - ミスターマイスターマシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット - ミスターマイスター

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。

セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613952848211
56,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする