sartorius(ザルトリウス)
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでのPCダイレクト出力
その他
【読取限度】0.01g
種類
電子天びん
ひょう量(g)
最大3200
ひょう量皿(mm)
182×182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×317×94
アズワン品番
64-0912-13
計量皿形状
角
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139616
BCE3202I-1SJP
¥
193,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000