曜日別特売

上皿天秤 ひょう量:12200g

上皿天秤 ひょう量:12200g - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:12200g - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)11.3ひょう量(g)12200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-38内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06139580MA12001L
576,000
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする