METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)
2200
最小表示(g)
0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×100
計量皿寸法(Φmm)
180×180
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139948
MA2002E
3.9
68-5348-29
¥
167,900
¥
166,800
¥
183,480
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139957
MA2002
4.1
68-5348-28
¥
196,500
¥
195,800
¥
215,380
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000