上皿ポータブル天秤 MAシリーズ

上皿ポータブル天秤 MAシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 MAシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 MAシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。
読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140070MA2002PE1.622000.0168-5348-45
159,700
158,800
174,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140079MA602PE1.66200.0168-5348-43
124,900
123,800
136,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140088MA2002P1.822000.0168-5348-44
187,800
186,800
205,480(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140097MA602P1.86200.0168-5348-42
147,100
146,800
161,480(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140106MA6001P1.862000.168-5348-46
168,500
167,800
184,580(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140115MA6001PE1.662000.168-5348-47
143,200
142,800
157,080(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする