METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
分析天秤 LAシリーズ
シンプルな天秤。高い信頼性。
高品質を実現。
3種類の内蔵アプリケーションを搭載
質量(kg)
4.3
種類
電子天秤
最小表示
0.1mg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×308×345
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
80
計量皿形状
丸
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140131
LA204E
220
68-5348-50
¥
162,800
¥
161,800
¥
177,980
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140140
LA84E
82
68-5348-48
¥
145,300
¥
144,800
¥
159,280
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06140149
LA104E
120
68-5348-49
¥
151,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000